{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX40 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 6,6 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Esecuzione | esecuzione lunga | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631773 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406235239 | |
Codice del produttore | 631773 TX40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga TX40
su richiesta
Disponibile a magazzino
755 pezzi in magazzino
8,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.416 pezzi in magazzino
7,40 €
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
9,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 col | 1/4 col |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impronta Torx® | TX40 | TX40 | TX40 |
Dimensione profilo A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Nasadni ključ | Nasadni ključ |