{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX9 | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | |
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631769 TX9 | |
EAN / GTIN | 4062406265267 | |
Codice del produttore | 631769 TX9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione lunga TX9
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.645 pezzi in magazzino
7,73 €
1,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
823 pezzi in magazzino
8,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Impronta Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Dimensione profilo A | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |