Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta, Esagono: 6mm

Codice art.: 631720 6
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.421 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 13 mm
Lunghezza 36 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631720 6
EAN / GTIN 4045197162281
Codice del produttore 631720 6
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole esagonali HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 631722).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello