• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Bussola per viti con intaglio, 1/4 pollice, Larghezza della lama: 8mm

Codice art.: 631615 8
Sconto
5,49 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.025 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 11 mm
Lunghezza 25 mm
Spessore lama 1,2 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631615 8
EAN / GTIN 4045197559616
Codice del produttore 631615 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello