• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

25 fogli abrasivi autoaderenti 125 mm P 400, L+M, SXE

Codice art.: 631597000
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
Tipo di prodotto Foglio abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631597000
EAN / GTIN 4007430439338
Codice del produttore 631597000

Descrizione

Descrizione:

  • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura per un risultato di levigatura omogeneo
  • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
  • Ad es. per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura

Proprietà:

  • Diametro: 125 mm
  • Grano: P 400
  • unità di vendita: 25

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello