5 lame per seghe diritte ″flexible wood + metal″ 225 x 0,9 mm

Codice art.: 631495000
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
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631495000
    EAN / GTIN 4007430440907
    Codice del produttore 631495000
    Numero-L L01750 1727

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

    Proprietà:

    • Design: Conico / fresato
    • Spessore: 0,9 mm
    • Conforme al tipo Bosch: S 1122 VF
    • Lunghezza complessiva: 225 mm
    • Progettazione del materiale: BIM
    • Idoneità materiale: Legno / legno con chiodi / inserti metallici Ø 5-175 mm / lastre / tubi / profili 3-10 mm / plastica 3-175 mm
    • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
    • Unità di vendita: 5
    • passo denti: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello