5 lame per seghe diritte ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Codice art.: 631494000
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631494000
EAN / GTIN 4007430440860
Codice del produttore 631494000
Numero-L L01750 572

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 0,9 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1122 BF
  • Lunghezza complessiva: 225 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Lamiera 3-8 mm / tubi / profili Ø 10-175 mm / tagli a filo
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,8 mm/ 14 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello