5 lame per seghe diritte ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Codice art.: 631490000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631490000
EAN / GTIN 4007430430236
Codice del produttore 631490000

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni professionali in cantiere e nel giardino

Proprietà:

  • Versione: Set / rettificata / temprata a denti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1542 K.
  • Lunghezza complessiva: 240 mm
  • Design del materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno (anche umido) 15-100 mm / legna da ardere 15-90 mm
  • Descrizione del prodotto: Per applicazioni professionali in cantiere e in giardino
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 8,5 mm/ 3 TPI

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello