Bussola poligonale, 1/4 pollice, lunga esecuzione in pollici, Apertura: 11/32pollici

Codice art.: 631452 11/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
469 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 11/32 pollici
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 13 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631452 11/32
EAN / GTIN 4062406311025
Codice del produttore 631452 11/32

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello