Tubo flessibile di aspirazione, Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antistatico

Codice art.: 631370000
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631370000
    EAN / GTIN 4007430243072
    Codice del produttore 631370000
    Numero-L L01760 209

    Descrizione

    Descrizione:

    • Allungabile in modo semplice e flessibile: il tubo flessibile di aspirazione si può collegare con un secondo tubo senza ulteriore raccordo
    • Per fissaggio a baionetta e giunto snodato
    • Dotazione standard con ASR 50 M SC

    Proprietà:

    • Ø di collegamento, esterno: 27 mm
    • Antistatico: 1
    • Collegamento a baionetta: 1
    • Compensazione della rotazione: Entrambi i lati
    • Lunghezza tubo: 4 m.
    • Ø tubo flessibile, esterno: 45 mm Ø tubo flessibile, interno: 38 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello