{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 59 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Codolo | Weldonschaft | |
⌀ Foro | 59 mm | |
Profondità di taglio | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Punta per cave |
Codice articolo | 63134590075 | |
EAN / GTIN | 4014586616377 | |
Codice del produttore | 63134590075 | |
Numero-L | L00010 4213 | |
Manufacturer | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |