• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Fresa a corona HSS Dura 25 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134390075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 39 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 39 mm
Profondità di taglio 25 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63134390075
EAN / GTIN 4014586614977
Codice del produttore 63134390075
Numero-L L00010 4148

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Dura 25 con attacco 3/4 in Weldon,Rivestimento superficiale TiN per una lunga durata e una migliore scorrevolezza.,Misure metriche, profondità di taglio 25 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 25 mm
  • foro Ø 39 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello