Fresa a corona HSS Nova 25 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134380051
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 38 mm
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 38 mm
Profondità di taglio 25 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63134380051
EAN / GTIN 4014586614885
Codice del produttore 63134380051
Numero-L L00010 2991
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Nova 25 con attacco 3/4 in Weldon,Lunga durata. Misure metriche, profondità di taglio 25 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 25 mm
  • foro Ø 38 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello