Fresa a corona HSS Nova 75 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134350053
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 35 mm
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 35 mm
Profondità di taglio 75 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63134350053
EAN / GTIN 4014586614700
Codice del produttore 63134350053
Numero-L L00010 3674

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Nova 75 con attacco 3/4 in Weldon,Lunga durata. Misure metriche, profondità di taglio 75 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 75 mm
  • foro Ø 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello