Fresa a corona HSS Nova 25 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134320051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Punta per cave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 63134320051
    EAN / GTIN 4014586614373
    Codice del produttore 63134320051
    Numero-L L00010 2858

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fresa a corona HSS Nova 25 con attacco 3/4 in Weldon,Lunga durata. Misure metriche, profondità di taglio 25 mm

    Proprietà:

    • Profondità di taglio 25 mm
    • foro Ø 32 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello