Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63134170076
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 17 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 17 mm
Profondità di taglio 50 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63134170076
EAN / GTIN 4014586612515
Codice del produttore 63134170076
Numero-L L00010 2094

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco 3/4 in Weldon,Rivestimento superficiale TiN per una lunga durata e una migliore scorrevolezza.,Misure metriche, profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • foro Ø 17 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello