Tubo flessibile di aspirazione Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox

Codice art.: 631337000
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
    Tipo di prodotto Tubo flessibile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631337000
    EAN / GTIN 4007430249852
    Codice del produttore 631337000
    Numero-L L01760 58

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tubo flessibile lungo 3,5 m (non antistatico) con raccordo per impugnatura e manicotto di attacco con apertura aria secondaria
    • Dotazione standard con ASA 25 L PC e ASA 30 L PC Inox
    • Con Ø raccordo da 58 mm e Ø raccordo in gomma da 35 mm

    Proprietà:

    • Ø di collegamento, esterno: 27 mm
    • Compensazione della rotazione: Entrambi i lati
    • Lunghezza tubo: 3,5 m.
    • Ø tubo flessibile, esterno: 40 mm Ø tubo flessibile, interno: 32 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello