Fresa a corona HSS Dura 25 con attacco QuickIN

Codice art.: 63133200067
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
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
⌀ Nominale DC 20 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 20 mm
Profondità di taglio 25 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63133200067
EAN / GTIN 4014586612867
Codice del produttore 63133200067
Numero-L L00010 1962
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Dura 25 con attacco QuickIN,Rivestimento superficiale TiN per una lunga durata e una migliore scorrevolezza.,Misure metriche, profondità di taglio 25 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 25 mm
  • trapano Ø 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello