Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco QuickIN

Codice art.: 63133160068
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
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
⌀ Nominale DC 16 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 16 mm
Profondità di taglio 50 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63133160068
EAN / GTIN 4014586612317
Codice del produttore 63133160068
Numero-L L00010 1761

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HSS Dura 50 con attacco QuickIN,Rivestimento superficiale TiN per una lunga durata e una migliore scorrevolezza.,Misure metriche, profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • foro Ø 16 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello