• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a corona HM rivestita in TiAIN con attacco QuickIN PLUS

Codice art.: 63130119510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63130119510
EAN / GTIN 4014586369006
Codice del produttore 63130119510
Numero-L L00010 3949

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a corona HM rivestita in TiAIN con attacco QuickIN PLUS,Massima durata grazie a riporti in metallo duro. Eccellente asportazione del truciolo in tutti i comuni metalli, avanzamento lavoro superiore del 20%, ridotte forze di taglio e avanzamento grazie al rivestimento in TiAIN.,Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 20 mm, Ø foro acciaio fino a 25 mm, Ø foro alluminio fino a 30 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 20 mm
  • foro Ø 19,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello