Punta a corona HM rivestita in TiAIN con attacco QuickIN PLUS

Codice art.: 63130115510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63130115510
EAN / GTIN 4014586368986
Codice del produttore 63130115510

Descrizione

Descrizione:

  • Punta a corona HM rivestita in TiAIN con attacco QuickIN PLUS,Massima durata grazie a riporti in metallo duro. Eccellente asportazione del truciolo in tutti i comuni metalli, avanzamento lavoro superiore del 20%, ridotte forze di taglio e avanzamento grazie al rivestimento in TiAIN.,Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 20 mm, Ø foro acciaio fino a 25 mm, Ø foro alluminio fino a 30 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 20 mm
  • foro Ø 15,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello