Fresa a corona HM Ultra 75 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63127787010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63127787010
EAN / GTIN 4014586353500
Codice del produttore 63127787010
Numero-L L00010 2076

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HM Ultra 75 con attacco 3/4 in Weldon,Elevata durata e considerevole capacità di asportazione. Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 75 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 75 mm
  • foro Ø 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello