Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco 3/4 in Weldon

Codice art.: 63127721010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 19 mm
Materiale da taglio HM
Codolo Weldonschaft
⌀ Foro 19 mm
Profondità di taglio 35 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63127721010
EAN / GTIN 4014586346700
Codice del produttore 63127721010
Numero-L L00010 3031

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco 3/4 in Weldon,Elevata durata e considerevole capacità di asportazione. Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 35 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 35 mm
  • foro Ø 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello