• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco QuickIN

Codice art.: 63127239015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63127239015
EAN / GTIN 4014586252476
Codice del produttore 63127239015
Numero-L L00010 780

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco QuickIN,Elevata durata e considerevole capacità di asportazione. Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 35 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 35 mm
  • foro Ø 17,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello