{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 24 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
⌀ Foro | 24 mm | |
Profondità di taglio | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Punta per cave |
Codice articolo | 63127022016 | |
EAN / GTIN | 4014586176345 | |
Codice del produttore | 63127022016 | |
Numero-L | L00010 264 |