• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola esagonale a snodo, da 1/4 pollice 8 mm

Codice art.: 631270 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 11,7 mm
Lunghezza 34 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Codice del produttore 2440M 8mm

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello