6 fogli abrasivi autoaderenti 125 mm assortimento, L+M, SXE

Codice art.: 631232000
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
    Tipo di prodotto Carta abrasiva con chiusura a strappo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631232000
    EAN / GTIN 4007430430854
    Codice del produttore 631232000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fogli abrasivi pregiati con dispersione mezza aperta ed elevata resa di truciolatura per un risultato di levigatura omogeneo
    • Per impiallacciature, legno massiccio, poliestere, lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, metalli leggeri
    • Ad es. per la levigatura di ante impiallacciate di armadi e di parti laterali, per la levigatura di mobili in laminato con bordi incollati a caldo, per la levigatura decorativa di lamiere in acciaio inossidabile, per la levigatura di rifinitura e per la sbavatura di lamiere tagliate su misura
    • Assortimento (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240)

    Proprietà:

    • Design: Perforato (8 fori)
    • Diametro: 125 mm
    • unità di vendita: 6

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello