2 lame per seghe diritte ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Codice art.: 631129000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631129000
EAN / GTIN 4007430424631
Codice del produttore 631129000

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

Proprietà:

  • Versione: Corrugata / fresata
  • Spessore: 0,9 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 918 AF
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Fogli 1-3 mm / profili 5-100 mm
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 2
  • passo denti: 1 mm/ 24 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello