2 lame per seghe diritte ″precision wood″ 150 x 1,25 mm

Codice art.: 631120000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631120000
EAN / GTIN 4007430424549
Codice del produttore 631120000
Numero-L L01750 400

Descrizione

Descrizione:

  • Per applicazioni professionali in cantiere e nel giardino

Proprietà:

  • Versione: Conica / smerigliata
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 644 D.
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Design del materiale: HCS
  • Idoneità materiale: Legno 6-100 mm / truciolato 6-60 mm / compensato / plastica / in particolare per tagli a immersione
  • Descrizione del prodotto: Per applicazioni professionali in cantiere e in giardino
  • Unità di vendita: 2
  • passo denti: 4,0 mm/ 6 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello