• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di maschiatura per fori passanti

Codice art.: 63110021020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 63110021020
EAN / GTIN 4014586416106
Codice del produttore 63110021020
Numero-L L00010 2694

Descrizione

Descrizione:

  • Set di maschiatura per fori passanti,Composto rispettivamente da 1 maschiatrice M10 a norma DIN 352 / ISO 13 con adattatore 3/4″ Weldon, punta elicoidale HSS Ø 8,5 mm con attacco 3/4″ Weldon, bit per fresa per svasare HSS 90° Ø 16,5 mm con adattatore 3/4″ Weldon e 1 chiave a brugola in una pratica scatola in plastica

Proprietà:

  • Filetto M 10
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello