2 lame per seghe diritte ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Codice art.: 631095000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631095000
EAN / GTIN 4007430440938
Codice del produttore 631095000

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore < 1,0 mm, infrangibili, flessibili

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 0,9 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1122 EF
  • Lunghezza complessiva: 225 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Lamiera 1,5-4 mm / profili Ø 5-175 mm / profili 5-175 mm / per tagli a filo
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola resistenti alla rottura, flessibili < 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 2
  • passo denti: 1,4 mm/ 18 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello