Assortimento di frese SP, 8 mm, 15 pezzi

Codice art.: 631039000
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
Tipo di prodotto Fresa per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631039000
EAN / GTIN 4007430171924
Codice del produttore 631039000
Numero-L L01750 282

Descrizione

Descrizione:

  • Contenuto: 4 x frese per scanalature: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x frese per scanalature semicircolari: 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fresa per smusso/fresatura a filo: 31,5 mm; 45°; 1 x fresa per scanalature a V 12,7 mm; 14°; 2 x frese per arrotondare: 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fresa per fresatura a filo: 12,7 mm; 1 x fresa per scanalature a coda di rondine: 12,7 mm; 14°; 1 x fresa sagomata: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fresa per battute: 22,2 mmSmusso

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello