SCD0376-185-0437ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: 6310250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6310250
    EAN / GTIN 7291075398519
    Codice del produttore 6310250
    Numero-L L24240 546

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.376″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.376″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 3.62″ ,Lunghezza utile (LU) 1.34″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Decimale Equivalente: 0.376″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.376″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.376″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Length Chip Flute (LCF): 1.85″
    • Number of Teeth: 2
    • Overall Length (OAL): 3.62″
    • Lunghezza stelo (LS): 1.67″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Lunghezza utile (LU): 1.34″

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello