Chiave ad anello singolo ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 12 ∙ 193 mm

Codice art.: 630KV-12
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630KV-12
EAN / GTIN 4000896231454
Codice del produttore 630KV-12
Numero-L L60140 5944

Descrizione

Descrizione:

  • Piegata a gomito
  • A spessore sottile
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 193 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello