• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a doppio anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 265 mm

Codice art.: 630A-5/8X3/4
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630A-5/8X3/4
EAN / GTIN 4000896026821
Codice del produttore 630A-5/8X3/4

Descrizione

Descrizione:

  • Piegata a gomito
  • A spessore sottile
  • Misure americane
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • ISO 1085
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 58 x 34
  • Dimensioni / Lunghezza: 265 mm
  • Peso netto (kg): 0.25 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello