• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCD0182-105-0187ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: 6309500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6309500
EAN / GTIN 7291075398342
Codice del produttore 6309500
Numero-L L24240 470

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.187″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.182″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.182″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.05″ ,Overall Length (OAL) 2.58″ ,Lunghezza utile (LU) 0.8″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.187″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.182″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.182″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.182″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.05″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 2.58″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.44″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 0.8″

Download & documenti

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello