SCD0136-106-0187ACP5N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: 6309494
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6309494
    EAN / GTIN 7291075397925
    Codice del produttore 6309494
    Numero-L L24240 462

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.187″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.136″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.136″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.06″ ,Overall Length (OAL) 2.6″ ,Lunghezza utile (LU) 0.84″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.187″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Decimale Equivalente: 0.136″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.136″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.136″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Length Chip Flute (LCF): 1.06″
    • Number of Teeth: 2
    • Overall Length (OAL): 2.6″
    • Lunghezza stelo (LS): 1.44″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Lunghezza utile (LU): 0.84″

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello