• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCD0390-260-0437ACP5N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: 6309486
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6309486
EAN / GTIN 7291075397888
Codice del produttore 6309486
Numero-L L24240 450

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.39″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 2.6″ ,Overall Length (OAL) 4.37″ ,Lunghezza utile (LU) 2.09″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.39″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.39″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.39″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 2.6″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 4.37″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.67″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 2.09″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello