• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SCD0359-172-0375ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: 6309482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6309482
EAN / GTIN 7291075398267
Codice del produttore 6309482
Numero-L L24240 445

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.359″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.359″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.72″ ,Overall Length (OAL) 3.42″ ,Lunghezza utile (LU) 1.27″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.359″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.359″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.72″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 3.42″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.59″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.27″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello