1000 chiodi, 25 mm

Codice art.: 630907000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630907000
EAN / GTIN 4007430423023
Codice del produttore 630907000

Descrizione

Descrizione:

  • Chiodi per il fissaggio di listelli ornamentali e altri elementi in legno

Proprietà:

  • Adatto per: TA e 3030 / Ta M 3034
  • Lunghezza: 25 mm
  • Tipo di chiodo: Tipo J.
  • Descrizione del prodotto: Chiodi per il fissaggio di modanature decorative e altri legni
  • unità di vendita: 1000

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello