Ghiera di serraggio Metabo M-Quick M 14/ EWS

Codice art.: 630802000
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
Tipo di prodotto Flangia di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630802000
EAN / GTIN 4007430189912
Codice del produttore 630802000
Numero-L L01750 354

Descrizione

Descrizione:

  • Specifica per il sistema Metabo Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi. Adatta a tutte le smerigliatrici angolari Metabo compatte, dotate del pulsante dell'albero M-Quick, tranne W 6-115, W 6-125, WB 11-125, necessario attacco filettato M 14

Proprietà:

  • Descrizione del prodotto: In particolare per Metabo Quick-System per la sostituzione del disco senza utensili con la semplice pressione di un pulsante. Adatto per tutti i piccoli Metabo smerigliatrice angolare con manopola mandrino M-QUICK, eccetto W 6-115, W 6-125, WB 11-125, raccordo filettato M 14 richiesto

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello