• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola 250x40x51 mm, 36 P, CN,Ds

Codice art.: 630636000
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630636000
EAN / GTIN 4007430439567
Codice del produttore 630636000

Descrizione

Descrizione:

  • Per la levigatura di utensili in acciaio
  • Grana fine (60 N): adatta per la finitura di acciai temprati e non temprati, ad es. punte elicoidali, giraviti, scalpelli, cunei, scalpelli da incisione, coltelli da intaglio
  • Grana grossolana (36 P): adatta per la prelevigatura di acciai temprati e non temprati, ad es. giraviti, scalpelli, cunei

Proprietà:

  • Diametro x spessore x alesaggio: 250 x 40 x 51 mm
  • Adatto per: DSD 250 / DS D 9250
  • grana e durezza: 36 P..
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello