3/4″ Chiave a bussola, lungo (mm) 52 mm

Codice art.: 6305M 52mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6305M 52mm
EAN / GTIN 4991644144501
Codice del produttore 6305M 52mm
Numero-L L60050 9189

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 100 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 69,5 mm
Lunghezza: 49 mm
Altezza: 57 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 52 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello