3/4″ Chiave a bussola, lungo (mm) 40 mm

Codice art.: 6305M 40mm
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6305M 40mm
    EAN / GTIN 4991644144433
    Codice del produttore 6305M 40mm
    Numero-L L60050 5088

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 90 mm
    Dimensione D2: 45 mm
    D1: 54,5 mm
    Lunghezza: 41 mm
    Altezza: 60 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 40 mm
    Doppio esagono interno
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello