3/4″ Chiave a bussola, lungo (mm) 28 mm

Codice art.: 6305M 28mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6305M 28mm
EAN / GTIN 4991644144327
Codice del produttore 6305M 28mm
Numero-L L60050 9185

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 90 mm
Dimensione D2: 38 mm
D1: 39,5 mm
Lunghezza: 29 mm
Altezza: 64 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 28 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello