3/4″ Chiave a bussola, lungo (mm) 23 mm

Codice art.: 6305M 23mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6305M 23mm
EAN / GTIN 4991644144273
Codice del produttore 6305M 23mm
Numero-L L60050 9183

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 90 mm
Dimensione D2: 34 mm
D1: 33,5 mm
Lunghezza: 24 mm
Altezza: 64 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 23 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello