3/4″ Chiave a bussola, lungo (inch) 2.5/16″

Codice art.: 6305A 2.5/16
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6305A 2.5/16
    EAN / GTIN 4991644145065
    Codice del produttore 6305A 2.5/16
    Numero-L L60050 10763

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 100 mm
    Dimensione D2: 53 mm
    D1: 78,5 mm
    Lunghezza: 52 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 2.5/16″
    Doppio esagono interno
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello