3/4″ Chiave a bussola, lungo (inch) 1.7/16″

Codice art.: 6305A 1.7/16
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6305A 1.7/16
    EAN / GTIN 4991644144938
    Codice del produttore 6305A 1.7/16

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 90 mm
    Dimensione D2: 42 mm
    D1: 51 mm
    Lunghezza: 38 mm
    Altezza: 61 mm
    Guida: 3/4″
    Attacco quadro
    Uscita 1.7/16″
    Doppio esagono interno
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello