• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/4″ Chiave a bussola, lungo (inch) 1.1/2″

Codice art.: 6305A 1.1/2
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6305A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644144945
Codice del produttore 6305A 1.1/2
Numero-L L60050 9311

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 90 mm
Dimensione D2: 45 mm
D1: 52 mm
Lunghezza: 39 mm
Altezza: 61 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 1.1/2″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello