Serie di punte SDS-plus Pro4 (2C), 7 pz.

Codice art.: 630584000
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630584000
    EAN / GTIN 4007430435767
    Codice del produttore 630584000
    Numero-L L01750 1053

    Descrizione

    Descrizione:

    • Massima velocità di foratura grazie all'attrito ridotto e alla migliorata trasmissione dei colpi grazie alla speciale geometria di taglio della testa a forma di scalpello
    • Punta di centraggio robusta e longeva per un inizio di foratura preciso
    • I Power Breakers danno origine a microfessurazioni nel materiale per migliorare notevolmente la velocità di foratura
    • Maggiorati inviti per armature d'acciaio riducono la probabilità di bloccaggio con l'armatura
    • La geometria dell'elica a 2 spirali, di grande volume e dotata di rinforzo dell'anima, per una rapida asportazione della polvere di foratura e massima sicurezza alla rottura
    • Ideale per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali, granito
    • in custodia metallica
    • Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello